Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT HTD 1068 3M 15

  • ERIKS:14320715
  • Fabricant:4051817015172
Image 1
Ajouter à la liste

15,80 €/ Unitéhors TVA

19,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-015
Longueur de pas
1068 mm
Largeur
15 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
356
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm