196,38 €/ Unitéhors TVA
237,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | XH-200 |
Longueur de pas | 1955.8 mm |
Longueur de pas | 77 in |
Largeur | 50.8 mm |
Pas | 22.225 mm |
Pas | 7/8 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 88 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 6.35 mm |
Épaisseur de sangle | 11.2 mm |