Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 750 H 100

  • ERIKS:14321575
  • Fabricant:4051817003438
Image 1
Ajouter à la liste

50,58 €/ Unitéhors TVA

61,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-100
Longueur de pas
1905 mm
Longueur de pas
75 in
Largeur
25.4 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
150
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.29 mm
Épaisseur de sangle
4.3 mm