Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 700 XH 200

  • ERIKS:14323078
  • Fabricant:4051817007900
Image 1
Ajouter à la liste

185,73 €/ Unitéhors TVA

224,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XH-200
Longueur de pas
1778 mm
Longueur de pas
70 in
Largeur
50.8 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
80
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.35 mm
Épaisseur de sangle
11.2 mm