Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 70 XL 031

  • ERIKS:14323104
  • Fabricant:4051817008334
Image 1
Ajouter à la liste

3,49 €/ Unitéhors TVA

4,22 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-031
Longueur de pas
177.8 mm
Longueur de pas
7 in
Largeur
7.94 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
35
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.27 mm
Épaisseur de sangle
2.3 mm