Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 48 MXL 025

  • ERIKS:14321732
  • Fabricant:4051817006446
Image 1
Ajouter à la liste

2,75 €/ Unitéhors TVA

3,33 €TVA incluse

Vendu par: 62Commande minimum: 62

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-025
Longueur de pas
121.92 mm
Longueur de pas
4.8 in
Largeur
6.35 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
60
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
0.254 mm
Hauteur des dents
0.51 mm