Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 48 MXL 012

  • ERIKS:14321730
  • Fabricant:4051817006422
Image 1
Ajouter à la liste

1,83 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

Vendu par: 131Commande minimum: 131

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-012
Longueur de pas
121.92 mm
Longueur de pas
4.8 in
Largeur
3.05 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
60
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
0.254 mm
Hauteur des dents
0.51 mm