Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 36 MXL 019

  • ERIKS:14321725
  • Fabricant:4051817006163
Image 1
Ajouter à la liste

2,60 €/ Unitéhors TVA

3,15 €TVA incluse

Vendu par: 82Commande minimum: 82

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-019
Longueur de pas
91.44 mm
Longueur de pas
3.6 in
Largeur
4.83 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
45
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
0.254 mm
Hauteur des dents
0.51 mm