Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 345 L 050

  • ERIKS:14321682
  • Fabricant:4051817004183
Image 1
Ajouter à la liste

14,14 €/ Unitéhors TVA

17,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
L-050
Longueur de pas
876.3 mm
Longueur de pas
34.5 in
Largeur
12.7 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
92
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.91 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm