Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 240 L 075

  • ERIKS:14321659
  • Fabricant:4051817004404
Image 1
Ajouter à la liste

15,61 €/ Unitéhors TVA

18,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
L-075
Longueur de pas
609.6 mm
Longueur de pas
24 in
Largeur
19.05 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
64
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.91 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm