Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 225 L 100

  • ERIKS:14321654
  • Fabricant:4051817004688
Image 1
Ajouter à la liste

18,75 €/ Unitéhors TVA

22,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
L-100
Longueur de pas
571.5 mm
Longueur de pas
22.5 in
Largeur
25.4 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
60
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.91 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm