Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 194 XL 031

  • ERIKS:14323250
  • Fabricant:4051817009775
Image 1
Ajouter à la liste

4,56 €/ Unitéhors TVA

5,52 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-031
Longueur de pas
492.76 mm
Longueur de pas
19.4 in
Largeur
7.94 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
97
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.27 mm
Épaisseur de sangle
2.3 mm