Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 180 XL 025

  • ERIKS:14323231
  • Fabricant:4051817009584
Image 1
Ajouter à la liste

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-025
Longueur de pas
457.2 mm
Longueur de pas
18 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
90
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.27 mm
Épaisseur de sangle
2.3 mm