Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 150 L 100

  • ERIKS:14321642
  • Fabricant:4051817004640
Image 1
Ajouter à la liste

15,26 €/ Unitéhors TVA

18,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
L-100
Longueur de pas
381 mm
Longueur de pas
15 in
Largeur
25.4 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
40
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.91 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm