Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROBELT 120 MXL 019

  • ERIKS:14321776
  • Fabricant:4051817005203
Image 1
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-019
Longueur de pas
304.8 mm
Longueur de pas
12 in
Largeur
4.83 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
150
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
0.254 mm
Hauteur des dents
0.51 mm