Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti SilentSync R-3500-14M-105

  • ERIKS:13597012
  • Fabricant:4010858515393
Image 1
Ajouter à la liste

3 877,36 €/ Unitéhors TVA

4 691,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SILENTSYNC HTD
Type
14M-105
Longueur de pas
3500 mm
Largeur
105 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
250
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 130 °C
Hauteur des dents
5.3 mm
Épaisseur de sangle
9.1 mm