Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti SilentSync B-3920-14M-35

  • ERIKS:13695763
  • Fabricant:4010858514686
Image 1
Ajouter à la liste

1 432,54 €/ Unitéhors TVA

1 733,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SILENTSYNC HTD
Type
14M-035
Longueur de pas
3920 mm
Largeur
35 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
280
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 130 °C
Hauteur des dents
5.3 mm
Épaisseur de sangle
9.1 mm