Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Falcon PD 6636-14M-37 GTR

  • ERIKS:13695694
  • Fabricant:4051817002288
Image 1
Ajouter à la liste

2 268,55 €/ Unitéhors TVA

2 744,95 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-037
Longueur de pas
6636 mm
Largeur
37 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
474
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 130 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
9.8 mm