Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Falcon PD 6496-14M-90 GTR

  • ERIKS:13695681
  • Fabricant:4051817002257
Image 1
Ajouter à la liste

5 401,63 €/ Unitéhors TVA

6 535,97 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-090
Longueur de pas
6496 mm
Largeur
90 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
464
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 130 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
9.8 mm