Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Falcon PD 5166-14M-125 GTR

  • ERIKS:14326858
  • Fabricant:4051817002219
Image 1
Ajouter à la liste

5 966,25 €/ Unitéhors TVA

7 219,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-125
Longueur de pas
5166 mm
Largeur
125 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
369
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 130 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
9.8 mm