462,60 €/ Unitéhors TVA
559,75 €TVA incluse
Vendu par: 56Commande minimum: 56
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® FALCON PD HTD |
Type | 14M-020 |
Longueur de pas | 2380 mm |
Largeur | 20 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 170 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Hauteur des dents | 6 mm |
Épaisseur de sangle | 9.8 mm |