Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Falcon PD 1568-14M-68 GTR

  • ERIKS:14326761
  • Fabricant:4051817001243
Image 1
Ajouter à la liste

1 093,78 €/ Unitéhors TVA

1 323,47 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-068
Longueur de pas
1568 mm
Largeur
68 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
112
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 130 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
9.8 mm