Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Falcon PD 1400-14M-90 GTR

  • ERIKS:14326757
  • Fabricant:4051817001205
Image 1
Ajouter à la liste

1 316,44 €/ Unitéhors TVA

1 592,89 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-090
Longueur de pas
1400 mm
Largeur
90 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
100
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 130 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
9.8 mm