1 207,10 €/ Unitéhors TVA
1 460,59 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® FALCON PD HTD |
Type | 14M-090 |
Longueur de pas | 1260 mm |
Largeur | 90 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 90 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Hauteur des dents | 6 mm |
Épaisseur de sangle | 9.8 mm |