Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 92/80x40x900 HFR2S0800400900

  • ERIKS:12360768
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HFR/HFR2S-M250 avec fond percé et douille côté tige est demandé surtout dans les secteurs mobile et agricole.
Ajouter à la liste

314,98 €/ Unitéhors TVA

381,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HFR/HFR2S-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
80 mm
Force max. à pression de service max.
12566 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
900 mm
Taille d'encastrement
1110 mm
Fixation avant
Douille
Fixation arrière
Fond percé
Raccords
3/8" BSP