Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 60/50x30x300 HFR2S0500300300

  • ERIKS:12360720
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HFR/HFR2S-M250 avec fond percé et douille côté tige est demandé surtout dans les secteurs mobile et agricole.
Ajouter à la liste

125,67 €/ Unitéhors TVA

152,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HFR/HFR2S-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
50 mm
Force max. à pression de service max.
4909 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
30 mm
Course
300 mm
Taille d'encastrement
500 mm
Fixation avant
Douille
Fixation arrière
Fond percé
Raccords
3/8" BSP