Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 35/25x16x200 HFR0160200

  • ERIKS:12360697
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HFR/HFR2S-M250 avec fond percé et douille côté tige est demandé surtout dans les secteurs mobile et agricole.
Ajouter à la liste

78,14 €/ Unitéhors TVA

94,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HFR/HFR2S-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
25 mm
Force max. à pression de service max.
1227 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
16 mm
Course
200 mm
Taille d'encastrement
310 mm
Fixation avant
Douille
Fixation arrière
Fond percé
Raccords
1/4" BSP