70,17 €/ Unitéhors TVA
84,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTARINI |
Type | HFR/HFR2S-M250 |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 250 bar |
Alésage | 25 mm |
Force max. à pression de service max. | 1227 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 16 mm |
Course | 50 mm |
Taille d'encastrement | 160 mm |
Fixation avant | Douille |
Fixation arrière | Fond percé |
Raccords | 1/4" BSP |