461,46 €/ Unitéhors TVA
558,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTARINI |
Type | HFR/HFR2S-M250 |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 250 bar |
Alésage | 100 mm |
Force max. à pression de service max. | 19635 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 50 mm |
Course | 900 mm |
Taille d'encastrement | 1125 mm |
Fixation avant | Douille |
Fixation arrière | Fond percé |
Raccords | BSP filetage intérieur 1/2" BSP |