Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 115/100x50x0300 HMF6500300

  • ERIKS:12361901
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMF-M250 avec fond soudé à l’intérieur, bride devant et tige filetée est indiqué pour les applications industrielles. Fiable et pratique.
Ajouter à la liste

440,78 €/ Unitéhors TVA

533,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMF-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
100 mm
Force max. à pression de service max.
19635 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
50 mm
Course
300 mm
Taille d'encastrement
575 mm
Fixation avant
Fileté
Fixation arrière
Bride frontale
Raccords
BSP filetage intérieur 1/2" BSP