Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 115/100x060x0400 HM06600400

  • ERIKS:12360961
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM0-M250 avec fond soudé et sans fixation est demandé surtout dans les secteurs mobile et agricole. Fiabilité est sa caractéristique essentielle.
Ajouter à la liste

345,25 €/ Unitéhors TVA

417,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM0-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
100 mm
Force max. à pression de service max.
19635 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
60 mm
Course
400 mm
Taille d'encastrement
610 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
BSP filetage intérieur 1/2" BSP