451,35 €/ Unitéhors TVA
546,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTARINI |
Type | HM1-M250 |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 250 bar |
Alésage | 100 mm |
Force max. à pression de service max. | 19635 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 60 mm |
Course | 300 mm |
Taille d'encastrement | 680 mm |
Fixation avant | Joint à rotule (agriculture) |
Fixation arrière | Joint à rotule (agriculture) |
Raccords | BSP filetage intérieur 1/2" BSP |