Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 115/100x050x0400 HM26500400

  • ERIKS:12361362
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM2-M250 avec douille antérieure et postérieure est demandé surtout dans les secteurs mobile et agricole. Obtenu à partir du vérin standard HM0-M250 , il présente les mêmes caractéristiques de fiabilité et délai de livraison très rapide.
Ajouter à la liste

413,85 €/ Unitéhors TVA

500,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM2-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
100 mm
Force max. à pression de service max.
19635 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
50 mm
Course
400 mm
Taille d'encastrement
680 mm
Fixation avant
Douille
Fixation arrière
Douille
Raccords
BSP filetage intérieur 1/2" BSP