672,74 €/ Unitéhors TVA
814,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTARINI |
Type | HM0PM-P350 |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 350 bar |
Alésage | 90 mm |
Force max. à pression de service max. | 22266 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 60 mm |
Course | 1000 mm |
Taille d'encastrement | 1200 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | BSP filetage intérieur 1/2" BSP |