Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 110/090x060x0400 HM0PM0900600400

  • ERIKS:12953368
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM0PM-P350 sont capables d'atteindre une pression maximale de 350 bars pour répondre aux applications les plus difficiles, en particulier dans les secteurs de l'industrie et du terrassement léger.
Ajouter à la liste

474,72 €/ Unitéhors TVA

574,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM0PM-P350
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
350 bar
Alésage
90 mm
Force max. à pression de service max.
22266 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
60 mm
Course
400 mm
Taille d'encastrement
600 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
BSP filetage intérieur 1/2" BSP