358,02 €/ Unitéhors TVA
433,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTARINI |
Type | HM0PM-P350 |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 350 bar |
Alésage | 80 mm |
Force max. à pression de service max. | 17593 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 50 mm |
Course | 200 mm |
Taille d'encastrement | 395 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | BSP filetage intérieur 1/2" BSP |