Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 095/080x50x0200 HMF5500200

  • ERIKS:12361894
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMF-M250 avec fond soudé à l’intérieur, bride devant et tige filetée est indiqué pour les applications industrielles. Fiable et pratique.
Ajouter à la liste

316,51 €/ Unitéhors TVA

382,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMF-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
80 mm
Force max. à pression de service max.
12566 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
50 mm
Course
200 mm
Taille d'encastrement
445 mm
Fixation avant
Fileté
Fixation arrière
Bride frontale
Raccords
BSP filetage intérieur 1/2" BSP