Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 090/080x040x0200 HMS00800400200

  • ERIKS:12953413
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMS-M250 type stabilisateur. Fiable et pratique.
Ajouter à la liste

476,00 €/ Unitéhors TVA

575,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMS-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
80 mm
Force max. à pression de service max.
12566 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
200 mm
Taille d'encastrement
410 mm
Fixation avant
Plaque de base
Fixation arrière
Plaque sur le côté
Raccords
BSP filetage intérieur 1/2" BSP