Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 085/070x040x1000 HM0PM0700401000

  • ERIKS:12953361
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM0PM-P350 sont capables d'atteindre une pression maximale de 350 bars pour répondre aux applications les plus difficiles, en particulier dans les secteurs de l'industrie et du terrassement léger.
Ajouter à la liste

427,23 €/ Unitéhors TVA

516,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM0PM-P350
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
350 bar
Alésage
70 mm
Force max. à pression de service max.
13470 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
1000 mm
Taille d'encastrement
1175 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
3/8" BSP