Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 080/070x035x0350 HMB4350350

  • ERIKS:12361658
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMB-M250 avec embout à rotule antérieur et postérieur est demandé surtout dans les secteurs mobile et industriel. Obtenu à partir du vérin standard HM0-M250 , il présente les mêmes caractéristiques de fiabilité et délai de livraison très rapide.
Ajouter à la liste

205,62 €/ Unitéhors TVA

248,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMB-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
70 mm
Force max. à pression de service max.
9621 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
35 mm
Course
350 mm
Taille d'encastrement
600 mm
Fixation avant
Joint à rotule (industrielle)
Fixation arrière
Joint à rotule (industrielle)
Raccords
3/8" BSP