Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 075/060x040x0800 HM0PM0600400800

  • ERIKS:12953355
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM0PM-P350 sont capables d'atteindre une pression maximale de 350 bars pour répondre aux applications les plus difficiles, en particulier dans les secteurs de l'industrie et du terrassement léger.
Ajouter à la liste

342,55 €/ Unitéhors TVA

414,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM0PM-P350
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
350 bar
Alésage
60 mm
Force max. à pression de service max.
9896 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
800 mm
Taille d'encastrement
950 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
3/8" BSP