Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 070/060x040x0700 HM23400700

  • ERIKS:12953471
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM2-M250 avec douille antérieure et postérieure est demandé surtout dans les secteurs mobile et agricole. Obtenu à partir du vérin standard HM0-M250 , il présente les mêmes caractéristiques de fiabilité et délai de livraison très rapide.
Ajouter à la liste

247,46 €/ Unitéhors TVA

299,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM2-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
60 mm
Force max. à pression de service max.
7069 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
700 mm
Taille d'encastrement
910 mm
Fixation avant
Douille
Fixation arrière
Douille
Raccords
3/8" BSP