Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 070/060x040x0600 HMS00600400600

  • ERIKS:12953402
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMS-M250 type stabilisateur. Fiable et pratique.
Ajouter à la liste

419,10 €/ Unitéhors TVA

507,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMS-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
60 mm
Force max. à pression de service max.
7069 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
600 mm
Taille d'encastrement
771 mm
Fixation avant
Plaque de base
Fixation arrière
Plaque sur le côté
Raccords
3/8" BSP