Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 070/060x040x0500 HMB3400500

  • ERIKS:12361647
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMB-M250 avec embout à rotule antérieur et postérieur est demandé surtout dans les secteurs mobile et industriel. Obtenu à partir du vérin standard HM0-M250 , il présente les mêmes caractéristiques de fiabilité et délai de livraison très rapide.
Ajouter à la liste

223,62 €/ Unitéhors TVA

270,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMB-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
60 mm
Force max. à pression de service max.
7069 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
500 mm
Taille d'encastrement
750 mm
Fixation avant
Joint à rotule (industrielle)
Fixation arrière
Joint à rotule (industrielle)
Raccords
3/8" BSP