Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 070/060x040x0200 HM13400200

  • ERIKS:12361134
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM1-M250 avec embout type agricole antérieur et postérieur est demandé surtout dans le secteur agricole. Obtenu à partir du vérin standard HM0-M250 , il présente les mêmes caractéristiques de fiabilité et délai de livraison très rapide.
Ajouter à la liste

180,27 €/ Unitéhors TVA

218,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM1-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
60 mm
Force max. à pression de service max.
7069 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
200 mm
Taille d'encastrement
490 mm
Fixation avant
Joint à rotule (agriculture)
Fixation arrière
Joint à rotule (agriculture)
Raccords
3/8" BSP