397,19 €/ Unitéhors TVA
480,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTARINI |
Type | HMS-M250 |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 250 bar |
Alésage | 60 mm |
Force max. à pression de service max. | 7069 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 35 mm |
Course | 500 mm |
Taille d'encastrement | 671 mm |
Fixation avant | Plaque de base |
Fixation arrière | Plaque sur le côté |
Raccords | 3/8" BSP |