Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 070/060x030x0500 HMC3300500

  • ERIKS:12361787
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMC-M250 avec bague à rotule radiale antérieure et postérieure est demandé surtout dans les secteurs mobile et industriel. Obtenu à partir du vérin standard HM0-M250 , il présente les mêmes caractéristiques de fiabilité et délai de livraison très rapide.
Ajouter à la liste

198,70 €/ Unitéhors TVA

240,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMC-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
60 mm
Force max. à pression de service max.
7069 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
30 mm
Course
500 mm
Taille d'encastrement
729 mm
Fixation avant
Joint à rotule (agriculture)
Fixation arrière
Joint à rotule (agriculture)
Raccords
3/8" BSP