161,27 €/ Unitéhors TVA
195,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTARINI |
Type | HM5-M250 |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 250 bar |
Alésage | 60 mm |
Force max. à pression de service max. | 7069 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 30 mm |
Course | 150 mm |
Taille d'encastrement | 390 mm |
Fixation avant | Fourche |
Fixation arrière | Œil |
Raccords | 3/8" BSP |