Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 068/060x035x0150 HM0LM0600350150

  • ERIKS:12361014
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM0LM-C200 avec fond soudé et sans fixation est particulièrement demandé dans les secteurs mobile et agricole. Fiabilité, légèreté et distance totale réduite sont ses caractéristiques essentielles.
Ajouter à la liste

102,22 €/ Unitéhors TVA

123,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM0LM-C200
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
180 bar
Alésage
60 mm
Force max. à pression de service max.
5089 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
35 mm
Course
150 mm
Taille d'encastrement
270 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
3/8" BSP