Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 060/050x030x0700 HMB2300700

  • ERIKS:12361612
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMB-M250 avec embout à rotule antérieur et postérieur est demandé surtout dans les secteurs mobile et industriel. Obtenu à partir du vérin standard HM0-M250 , il présente les mêmes caractéristiques de fiabilité et délai de livraison très rapide.
Ajouter à la liste

191,38 €/ Unitéhors TVA

231,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMB-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
50 mm
Force max. à pression de service max.
4909 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
30 mm
Course
700 mm
Taille d'encastrement
916 mm
Fixation avant
Joint à rotule (industrielle)
Fixation arrière
Joint à rotule (industrielle)
Raccords
3/8" BSP